咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 软木锤,超级塑料锤头
商品编号
753700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
753700 30
753700 40
753700 50
753700 60
753700 80
753700 100
753700 125
材料
系列
重量
锤头直径
超级塑料
SIMPLEX 软木锤
22g
30mm
超级塑料
SIMPLEX 软木锤
50g
40mm
超级塑料
SIMPLEX 软木锤
100g
50mm
超级塑料
SIMPLEX 软木锤
160g
60mm
超级塑料
SIMPLEX 软木锤
325g
80mm
超级塑料
SIMPLEX 软木锤
450g
100mm
超级塑料
SIMPLEX 软木锤
735g
125mm
销售价 数量
 
61.38
100.53
157.14
210.60
396.86
566.87
788.44

商品详情

商品名称:SIMPLEX 软木锤,超级塑料锤头
商品编号:753700 80
应用

超级塑胶锤头:极为耐冲击,冲击表面不易碎裂且磨损很小。不会脱落。适用于轻微的冲击作用,特别适用于边缘冲击。
技术参数
颜色
白色
属性
材料
超级塑料
系列
SIMPLEX 软木锤
重量
325g
锤头直径
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加