咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
表面清洁湿巾 补充 型号 R
商品编号
089133 R
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:表面清洁湿巾 补充 型号 R
商品编号:089133 R
张数:58
宽度:270
适合于清洁:否
湿润:否
长度:270
适合于支架/分配器:抽纸桶
通过与食品接触的认证:否
产品类别:清洁湿巾

更多参数>>

适用于
编号 089196,规格尺寸 R

技术说明
清洁是指用干燥或配合水、溶剂或清洁剂使用的布片去除表面、机械或工具上的斑点和污物。
Tork 表面清洁湿巾可以方便、高效地清洁表面、双手和工具。可简单高效地补充产品。
得益于 Tork exelCLEAN® 无纺布清洁布,在工作环境中实现超高效率。
用于擦拭和清洁的种类丰富的专用布片。每种布片为特殊用途而设计。搭配适当的卫生分配器,构成高效系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加