咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 软头锤,带塑料锤头
商品编号
752900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
752900 30G
752900 40A
752900 40G
752900 50A
752900 50G
752900 60G
刀片材料
外壳材料
带锤头的头部长度
总长度
手柄材料
手柄长度
系列
重量
锤头端面直径
塑料,硬质
铸钢
90mm
300mm
木材
260mm
SIMPLEX 软木锤
0.345kg
30mm
塑料,硬质
铝合金
110mm
330mm
木材
280mm
SIMPLEX 软木锤
0.39kg
40mm
塑料,硬质
铸钢
110mm
330mm
木材
280mm
SIMPLEX 软木锤
0.635kg
40mm
塑料,硬质
铝合金
135mm
365mm
木材
310mm
SIMPLEX 软木锤
0.72kg
50mm
塑料,硬质
铸钢
135mm
365mm
木材
310mm
SIMPLEX 软木锤
1.12kg
50mm
塑料,硬质
铸钢
145mm
405mm
木材
340mm
SIMPLEX 软木锤
1.52kg
60mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:SIMPLEX 软头锤,带塑料锤头
商品编号:752900 60G

应用

规格 A = 铝制外壳:适用于轻型工作,例如定位。
规格 G = 退火铸铁外壳:适用于重型有力的冲击,例如将机械零件敲入所在位置等。
技术说明

坚固的两部分夹钳外壳,带有两个可更换冲击锤头。对于多种类型的工作都有合适的锤头可供使用。
所有类型的锤头都可以与另外的锤头结合使用。
软锤和驱动锤:铝制或退火铸铁外壳;木制手柄。
提示

规格代码 A = 铝制外壳;G = 退火铸铁外壳。
备件

备用手柄可用编号 753400,软头锤壳体可用编号 753310 订购。

技术参数
颜色
红色
属性
刀片材料
塑料,硬质
外壳材料
铸钢
带锤头的头部长度
145mm
总长度
405mm
手柄材料
木材
手柄长度
340mm
系列
SIMPLEX 软木锤
重量
1.52kg
锤头端面直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加