咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料工具箱
商品编号
693200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
693200 440
693200 475
693200 585
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
插件宽度
插件长度
插件高度
重量
锁扣数量
230mm
440mm
235mm
200mm
415mm
50mm
1.8kg
2
257mm
475mm
255mm
215mm
450mm
55mm
2.2kg
2
290mm
585mm
280mm
240mm
545mm
50mm
3kg
2
销售价 数量
 
641.65
811.67
1097.64

商品详情

商品名称:塑料工具箱
商品编号:693200 585
技术说明

采用聚丙烯材料 − 轻便,坚固而且耐冲击。大尺寸且方便的握柄,带有锁定功能和 2 个塑料材质的快速卡扣。可以通过锁箍 ⌀ 为 5 毫米的挂锁进行上锁,(编号 085830 − 085875,规格尺寸 30)。
便携部件和小零件存储盒可取出,下面为一隔层空间。
属性
外部尺寸,宽度
290mm
外部尺寸,长度
585mm
外部尺寸,高度
280mm
插件宽度
240mm
插件长度
545mm
插件高度
50mm
重量
3kg
锁扣数量
2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加