咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用刀片
商品编号
819710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
819710 26
819710 42
819710 63
适合加工的最大直径
26mm
42mm
63mm
销售价 数量
 
219.55
395.12
896.87

商品详情

商品名称:备用刀片
商品编号:819710 63
适用于

塑料管剪编号 819700。
属性
适合加工的最大直径
63mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加