首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
管加工工具
打孔工具
去毛刺工具
手动刀具
夹具
拉拔分离工具
管加工工具
管子割刀及配件
弯管器
套丝工具
扩孔工具
管子割刀及配件
塑料管剪
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
塑料管剪
商品编号
819700
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HOLEX
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
适合加工的最大直径
26
42
63
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
819700 26
819700 42
819700 63
819700 26
819700 42
819700 63
适合加工的最大直径
42mm
63mm
26mm
26mm
42mm
63mm
销售价
数量
554.75
750.71
1823.12
554.75
750.71
1823.12
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
管子割刀及配件
弯管器
套丝工具
扩孔工具
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Noga
Stahlwille®
RENNSTEIG
RIDGID PEDDINGHAUS
ROLLER
RIDGID
KNIPEX®
REMS
最近浏览
清空
塑料管剪
¥1302.23 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
26
42
63
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:塑料管剪
商品编号:819700
63
应用
用于切割 PE-,PP-,VPE-,PB- 和 PVDF 材质的管道。(针对非常小的壁厚,仅有条件可行)。尤其适用于承插焊接的准备作业。塑料管剪刀,用于轻松的进行切割。
技术说明
用于轻松地切割塑料管的剪刀。两块管道支承用于进行垂直切割。可以更换且经过特殊淬火加工的刀片。
提示
软管剪见编号 769940、769960 和 769980。
技术说明
双面引导的刀片和棘轮进给。
技术说明
双面引导的刀片和棘轮进给。
属性
适合加工的最大直径
26mm
适合加工的最大直径
42mm
适合加工的最大直径
63mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订