咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用中心冲头顶尖
商品编号
749410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
749410 3,5X40
749410 4X45
749410 6X50
直径
长度
3.5mm
40mm
4mm
45mm
6mm
50mm
销售价 数量
 
45.74
54.71
64.54

商品详情

商品名称:备用中心冲头顶尖
商品编号:749410 6X50

适用于

自冲冲头,编号 749400。
材料

特殊工具钢。

适用于
自冲冲头,编号 749400: 规格尺寸 160
属性
直径
6mm
长度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加