咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有顶尖的自冲冲头
商品编号
749400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
749400 110
749400 130
749400 160
总长度
最大冲击力
最小冲击力
柄直径
110mm
78N
47N
10mm
130mm
127N
57N
13mm
160mm
176N
88N
16mm
销售价 数量
 
262.28
277.69
302.44

商品详情

商品名称:带有顶尖的自冲冲头
商品编号:749400 110

材料

特殊工具钢。
技术说明

滚花且强劲的柄部,带有淬火硬化且可以更换的尖端和符合人体工程学的末端件,提高了使用舒适性。冲击力可以通过旋转末端件进行任意调节。

属性
总长度
110mm
最大冲击力
78N
最小冲击力
47N
柄直径
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加