咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
技工用中心冲头
商品编号
749200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
749200 90
749200 100
总长度
柄直径
90mm
8mm
100mm
8mm
销售价 数量
 
64.72
66.44

商品详情

商品名称:技工用中心冲头
商品编号:749200 90
技术说明

由圆钢制成,滚花刀柄。整体硬化,冲头特殊退火处理,防止碎裂。特种质量,最高尖端硬度 −− 约 59 HRC −− 韧性极高。
材料

铬钒钢,镀铬。
属性
总长度
90mm
柄直径
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加