咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用切割轮 用于钢管
商品编号
815230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于管道切割机
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
815230 1.1/4
815230 2
815230 4
切割轮安装孔
切割轮宽度
切割轮直径
7.5mm
14mm
25mm
9mm
19mm
32mm
9.7mm
23mm
41mm
销售价 数量
 
136.05
130.69
246.90

商品详情

商品名称:备用切割轮 用于钢管
商品编号:815230 2

适用于

用于编号 815030 的切管器。

属性
切割轮安装孔
9mm
切割轮宽度
19mm
切割轮直径
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加