咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
中心冲头
商品编号
749800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
749800 6-8
749800 8-11
749800 11-16
总长度
用于钻孔直径
95mm
6mm - 8mm
105mm
8mm - 11mm
115mm
11mm - 16mm
销售价 数量
 
677.66
700.89
752.42

商品详情

商品名称:中心冲头
商品编号:749800 11-16
技术说明

包括中心冲头销钉,导向衬套和分离衬套。中心冲头销钉可以重新研磨。
应用

工件或模板的中心冲孔。
属性
总长度
115mm
用于钻孔直径
11mm - 16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加