咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
销式冲头,带导套
商品编号
748000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
748000 0,9
748000 1,4
748000 1,8
748000 2,4
748000 2,8
748000 3,4
748000 3,9
748000 4,9
748000 5,9
尖端直径
总长度
轴长度
0.9mm
70mm
15mm
1.4mm
81mm
17mm
1.8mm
84mm
20mm
2.4mm
92mm
21mm
2.8mm
95mm
24mm
3.4mm
97mm
27mm
3.9mm
100mm
30mm
4.9mm
102mm
34mm
5.9mm
103mm
35mm
销售价 数量
 
53.98
53.98
53.98
53.98
53.98
53.98
53.98
46.89
46.89

商品详情

商品名称:销式冲头,带导套
商品编号:748000 5,9
技术说明

细长设计,配有滚花导套和经过淬硬的芯体。规格尺寸 0.9 − 3.9 配有活动导套——规格尺寸 4.9 和 5.9 配有固定柄。
材料

铬钒钢。
属性
尖端直径
5.9mm
总长度
103mm
轴长度
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加