咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料管切管器
商品编号
818160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:塑料管切管器
商品编号:818160
应用

用于切割 PE、PP、VPE、PB 和 PVDF 管材。通过更换切割轮,同样可用于切割铜管、铝管和薄壁不锈钢管。
备件

备用切割轮,用于加工塑料和复合材料管,编号 818170,以及用于加工铜管,铝管和不锈钢管,编号 818175。
技术说明

主体采用压铸铝材质,带有 3 个导向轮,其中 1 个滚轮可以调整(一个位置对应最大管径 110 mm,另外一个位置则对应 110 −127 mm 的管径),因而可以很好的匹配不同的管道 ⌀。芯轴快速调整功能,归功于棘轮和复位弹簧。符合人体工程学设计的握柄。切割轮带有 PTFE 防粘附涂层,提高了切割作业的性能,尤其是在加工厚壁塑料管的情况下。可以拆装的手操去毛刺刀,采用带有 TiN 镀层的 S20 刀片。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加