咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®电工用布线钳 镀铬,带有握柄套膜 728785
商品编号
728785
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
728785 160
切割金属丝至直径
剥线,用于电缆直径
总长度
重量
2.5mm
0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5mm2
160mm
139g
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®电工用布线钳 镀铬,带有握柄套膜 728785
商品编号:728785 160

应用

用于夹紧固定,切割和剥线,以及压接芯线端套。
技术说明

钳体镀铬,手柄带有多成分套膜。
材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。

属性
切割金属丝至直径
2.5mm
剥线,用于电缆直径
0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5mm2
总长度
160mm
重量
139g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加