咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
技工用尖冲头
商品编号
747500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
747500 1
747500 2
747500 3
747500 4
747500 5
747500 6
747500 7
747500 8
747500 9
尖端直径 D
总长度 L1
柄部直径 S
芯轴长度 L2
1mm
100mm
6mm
15mm
2mm
105mm
6mm
20mm
3mm
110mm
7mm
25mm
4mm
115mm
8mm
30mm
5mm
120mm
8mm
35mm
6mm
125mm
10mm
40mm
7mm
130mm
10mm
40mm
8mm
135mm
11mm
45mm
9mm
140mm
12mm
45mm
销售价 数量
 
56.10
55.69
57.01
60.36
61.89
74.36
81.67
91.10
108.45

商品详情

商品名称:技工用尖冲头
商品编号:747500 9
技术说明

圆钢,特别细长且实用。带滚花柄。整体硬化,头部经过特殊的回火处理,防止碎裂。最高尖端硬度(约 59 HRC),同时具有极高韧性。实际直径小于额定尺寸,为 0.05 − 0.5 mm,可以避免冲头在钻孔中被卡住。
材料

特种铬钒钢制成,表面镀铬。
属性
尖端直径 D
9mm
总长度 L1
140mm
柄部直径 S
12mm
芯轴长度 L2
45mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加