咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压接钳,用于套管端子
商品编号
729460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729460 10
729460 16
导线横截面
总长度
0.08mm2 - 10mm2
190mm
0.08mm2 - 16mm2
190mm
销售价 数量
 
1971.19
2132.28
  • 商品详情

商品详情

商品名称:压接钳,用于套管端子
商品编号:729460 16
技术说明

钢质嵌体,曲杆传动。可以精确地达到所定义的压接力,归功于内置的强制锁止机构。
技术说明
同样用于双芯端套管,不超过 2×10 mm2 和 ⌀ 6.6 mm。
属性
导线横截面
0.08mm2 - 16mm2
总长度
190mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加