咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压接钳,用于套管端子
商品编号
729402
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729402 6
729402 16
导线横截面
总长度
槽口数量
0.5mm2 - 6mm2
180mm
1
0.25mm2 - 16mm2
180mm
9
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:压接钳,用于套管端子
商品编号:729402 6
技术说明

钳体热模锻压。钳体黑色抗蚀磷化处理,钳头抛光。沟槽形的钳爪,用于压接套管式端子,符合 DIN 46228。
手柄带有塑料覆层。
技术说明
接线端子从前部引入。
属性
导线横截面
0.5mm2 - 6mm2
总长度
180mm
槽口数量
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加