咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
stripax? plus 剥线和压接钳
商品编号
729493
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:stripax? plus 剥线和压接钳
商品编号:729493
产品类别:压接钳
带剥皮功能:否
存在压力锁:否
带切割功能:否
总长度:210
导线横截面_范围结束:2.5
制造商名称:Stripax Plus 2.5

更多参数>>

可选附件

芯端套管套件,各 500 个(10 条,每条 50 个),编号 729497,规格尺寸 0.5;0.75;1.0;1.5;2.5。
应用

小批量的接线及安装作业(例如开关柜制造)。
技术说明

高稳定性的轻质钳体,采用纤维增强塑料材质。刀头能自动配合不同的电缆直径。绝缘层会在一道工序中被剪断并被剥下。带有纵向限位和电缆剪断器。内置的压接机构,带有存放套管式端子的料仓(套管式端子条,内置在手柄中)。
提示

只允许使用 Weidmüller 的套管式端子条编号 729497。如果使用套管式端子卷的话,就有可能导致工具损坏。
优点

电缆的剪线 和剥线,以及套管式端子的压接,只需一把工具即可,省去了原本浪费时间的更换工具的过程。
优点
电缆的剪线 和剥线,以及套管式端子的压接,只需一把工具即可,省去了原本浪费时间的更换工具的过程。

应用
小批量的接线及安装作业(例如开关柜制造)。

提示
只允许使用 Weidmüller 的套管式端子条编号 729497。如果使用套管式端子卷的话,就有可能导致工具损坏。

可选附件
芯线端套套件,各 500 个(10 条,每条 50 个),编号 729497,规格尺寸 0.5;0.75;1.0;1.5;2.5。

技术说明
高稳定性的轻质钳体,采用纤维增强塑料材质。刀头能自动配合不同的电缆直径。绝缘层会在一道工序中被剪断并被剥下。带有纵向限位和电缆剪断器。内置的压接机构,带有存放套管式端子的料仓(套管式端子条,内置在手柄中)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加