咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切管器,配有 1 个切割轮 用于钢管
商品编号
815030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于管道至
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
815030 1.1/4
815030 2
815030 4
切割轮安装孔
切割轮宽度
切割轮直径
用于管件外径
7.5mm
14mm
25mm
1/8 − 1.1/4inch
9mm
19mm
32mm
1/8 − 2inch
9.7mm
23mm
41mm
2 − 4inch
销售价 数量
 
1358.57
1293.21
4224.65

商品详情

商品名称:切管器,配有 1 个切割轮 用于钢管
商品编号:815030 2
应用

用于管子的快速,光洁的垂直切割。
外部毛刺在切割时被滚筒自动的磨平。切割管端部直接可以进行螺纹加工。
技术说明

主体采用高品质钢材,模压锻造;耐磨芯轴,采用塑料握柄。切割轮用于切割钢管,采用高品质钢材,经过精密淬硬加工,使用寿命长。导向轮采用特种钢;镀铬。
属性
切割轮安装孔
9mm
切割轮宽度
19mm
切割轮直径
32mm
用于管件外径
1/8 − 2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加