咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲头,带有手柄
商品编号
745800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
745800 2
745800 3
745800 4
745800 5
745800 6
745800 8
尖端直径
总长度
柄直径
2mm
185mm
10mm
3mm
185mm
10mm
4mm
185mm
10mm
5mm
185mm
10mm
6mm
185mm
10mm
8mm
185mm
12mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:冲头,带有手柄
商品编号:745800 8
技术说明

带有圆柱形芯轴的圆钢,整体经过淬火硬化处理。“缓振”安全柄部,更舒适、更精确。特殊的冲头调制加工,避免了碎裂剥落。
属性
尖端直径
8mm
总长度
185mm
柄直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加