咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET 基体 Φ DC 65 mm
商品编号
236653 65
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET 基体 Φ D<sub>C</sub> 65 mm
商品编号:236653 65
ABS柄直径Ds-整型-Ⅰ:80
转位刀片钻头最大钻深:4×D
总长度 L总:375
内冷式:是
公称直径 DC:65.0
适用于钻头_范围起始:65.0
适用于钻头_范围结束:71.0
刀柄:ABS
主体直径 d1:63.5
有效长度 L1:295
产品类别:转位刀片钻头

更多参数>>

应用
适用于各类材料的旋转、静止以及垂直、水平加工。

提示
其他规格尺寸和备件承索。

技术说明
  • 过程可靠,最大 4×D。
  • 刀身与钻头之间采用刚性连接。
  • ABS 刀柄类型。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加