咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动剥皮钳
商品编号
728705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
728705 AS
总长度
195mm
销售价 数量
 
1604.06
  • 商品详情

商品详情

商品名称:自动剥皮钳
商品编号:728705 AS

优点

使用时不受绝缘材料的坚固性以及尺寸的限制。不会使电缆的末端受到挤压或使其扭曲变形。机械性能非常平稳。刀具可更换。
应用

用于进行高品质且不会损坏电缆的剥线加工,适用于 0.03 − 6 mm2 的所有单股和多股电缆,尤其是难以加工的绝缘包皮(例如 Teflon®)。
用于 AS 型面电缆(刀具用于剥外皮和两个单独的导线)。
技术说明

钳体经过氧化处理,手柄带多组分护套。

属性
总长度
195mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加