咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUB Centron 钻头 39 mm
商品编号
236650 39
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KUB Centron 钻头 39 mm
商品编号:236650 39
切刃数 Z:1
钻削应用:中心钻头 | 有条件适用,横向钻孔 | 有条件适用,倾斜钻出 | 有条件适用,横向钻孔
钻杆尺寸:33.0
内冷式:是
ISO 代码,转位刀片:WOEX 05T304
公称直径 DC:39.0
转位刀片螺栓套件:239655 8IP2 (1.3 Nm)
定心顶尖尺寸:26.0
用于主体的螺栓:239655 15IP1
系列:KUB Centron®
产品类别:转位刀片钻头

更多参数>>

应用
  • 适用于各类材料的旋转、静止以及垂直、水平加工。
  • 配套使用定心顶尖,编号 236655 − 236657。
  • 配套使用转位刀片,编号 236740 − 237080。

适用于
钻杆,编号 236652 − 236654。

供货范围
包括导向块在内的钻头(备用导向块,编号 236658)。
从 ⌀ 65 mm 开始,配有转位刀片(外侧转位刀片可以在直径方向上进行 +1 mm 的调节)。

技术说明
  • 过程可靠,最大 8(9)×D。
  • 使用定心钻和导向块来定中心。
  • 刀身与钻头之间采用刚性连接。
  • 导向块直径与圆角半径为 0.4 mm 的转位刀片匹配。对于通孔,可以使用垫膜对导向块直径加以调整。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加