咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
销式冲头,带手柄
商品编号
747100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
747100 3
747100 4
747100 5
747100 6
747100 8
747100 10
747100 12
747100 14
747100 16
尖端直径
总长度 L1
柄部直径 S
芯轴长度 L2
3mm
150mm
8mm
45mm
4mm
190mm
10mm
60mm
5mm
200mm
10mm
70mm
6mm
210mm
12mm
80mm
8mm
216mm
12mm
86mm
10mm
230mm
14mm
100mm
12mm
280mm
16mm
130mm
14mm
290mm
18mm
140mm
16mm
310mm
18mm
160mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:销式冲头,带手柄
商品编号:747100 12
技术说明

带有圆柱形芯轴的圆钢,整体经过淬火硬化处理。“缓振”安全柄部,更舒适、更精确。特殊的冲头调制加工,避免了碎裂剥落。
属性
尖端直径
12mm
总长度 L1
280mm
柄部直径 S
16mm
芯轴长度 L2
130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加