咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动张紧的 带式扳手
商品编号
811550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
811550 11/350
811550 11/480
夹紧开口度直径
带宽
带长
重量
66mm - 105mm
11mm
350mm
0.29kg
106mm - 145mm
11mm
480mm
0.34kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:自动张紧的 带式扳手
商品编号:811550 11/350

技术说明

便于操作的手柄,带有不锈钢材质的钢带。可以活动的金属压块,带有啮合齿,实现了棘轮功能。
应用

用于张紧 / 松脱圆形零部件(例如油过滤器)。
优点

在最狭小的空间进行作业。通过联锁杆,实现皮带快速而又受控的拉紧。

属性
夹紧开口度直径
66mm - 105mm
带宽
11mm
带长
350mm
重量
0.29kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加