咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凿子和锥形冲头套装,配有塑料支架 特殊品质
商品编号
745100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
745100 6
745100 11
工具数量
6
11
销售价 数量
 
910.58
1459.60

商品详情

商品名称:凿子和锥形冲头套装,配有塑料支架 特殊品质
商品编号:745100 11
材料

特种铬钒钢制成,镀铬。
技术说明

扁平凿和扁尖凿,用于金属,以及对中冲杆和中心冲头,带有八边形柄部,经过均匀的淬硬加工,凿子可以进行多次后续修磨。特殊的冲头调质加工可以避免冲头发生破裂。
特种质量,最高冲头硬度 - 约 59 HRC − 韧性极高。
内容
中心冲头: 各 1 件,100×8;120×10 mm
锥形尖冲头: 各 1 件,直径 2;4;5 mm
平头凿: 各 1 件,130;165;180 mm
十字凿刀: 各 1 件,130;165 mm
划线针,双面: 1 件
属性
工具数量
11
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加