咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
中心冲头,DIN 7250 标准品质
商品编号
749000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
749000 100
749000 120/10
749000 120/12
749000 150
总长度
柄直径
100mm
8mm
120mm
10mm
120mm
12mm
150mm
16mm
销售价 数量
 
22.42
26.58
29.72
53.46

商品详情

商品名称:中心冲头,DIN 7250 标准品质
商品编号:749000 120/10
材料

铬钒空气淬火硬化钢制成,有涂层。头部经过退火处理。
技术说明

强力的八角形柄部,尖头没有镀层。整个长度上都经过均匀的淬硬加工。经过特殊调质处理的头部,使得冲头不会发生碎裂。
标准

DIN 7250
按照 DIN 7255 获得安全认证。
属性
总长度
120mm
柄直径
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加