咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于带式扳手的备用布带
商品编号
811510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
带宽/带长
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
811510 20/600
811510 25/820
带宽
带长
20mm
600mm
25mm
820mm
销售价 数量
 
121.58
253.86

商品详情

商品名称:用于带式扳手的备用布带
商品编号:811510 25/820
适用于

带式扳手编号 811500。
应用

用于夹紧圆形工件,尤其是较大 ⌀ 的工件。
属性
带宽
25mm
带长
820mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加