咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尖冲头常规质量,涂漆
商品编号
747000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
747000 2
747000 3
747000 4
747000 5
747000 6
747000 8
747000 10
747000 12
747000 14
尖端直径 D
总长度 L1
柄部直径 S
芯轴长度 L2
2mm
150mm
10mm
30mm
3mm
150mm
10mm
40mm
4mm
150mm
10mm
50mm
5mm
150mm
10mm
50mm
6mm
150mm
10mm
50mm
8mm
150mm
12mm
50mm
10mm
150mm
12mm
50mm
12mm
150mm
14mm
50mm
14mm
150mm
16mm
50mm
销售价 数量
 
36.92
34.18
35.41
35.41
35.41
42.41
42.41
60.06
66.35

商品详情

商品名称:尖冲头常规质量,涂漆
商品编号:747000 12
材料

常规质量,铬钒空气淬火硬化钢制成,有涂层。
技术说明

强劲的八角柄部,带有圆柱形芯轴。整体经过均匀的淬硬加工。特殊的冲头调质,可避免剥落现象发生。实际 ⌀ 小于额定值 0.05 − 0.5 mm,可以避免冲头在钻孔中被卡住。
标准

DIN 6450。
按照 DIN 7255 获得安全认证。
属性
尖端直径 D
12mm
总长度 L1
150mm
柄部直径 S
14mm
芯轴长度 L2
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加