咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB中心冲头特种质量,镀铬
商品编号
748900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
748900 100
748900 120/10
748900 120/12
748900 140
总长度
柄直径
100mm
8mm
120mm
10mm
120mm
12mm
140mm
14mm
销售价 数量
 
66.44
81.67
103.78
141.31

商品详情

商品名称:PB中心冲头特种质量,镀铬
商品编号:748900 120/10

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

强力的八角形柄部,尖头没有镀层。整个长度上都经过均匀的淬硬加工。经过特殊调质处理的头部,使得冲头不会发生碎裂。
特种质量,最高尖端硬度 − 约 59 HRC − 韧性极高。

属性
总长度
120mm
柄直径
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加