商品详情
- 商品名称:剥线刀达到 VDE 标准要求的绝缘,钩状刀刃
- 商品编号:728120
- 可收回式刀头:否
- 产品类别:刀形
- 适用于:圆形电缆
- 可更换式刀:否
- 标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
- 刀片材料:特种工具钢,油淬硬化
- 总长度:170
- 手柄规格:绝缘多成分手柄
更多参数>>
技术说明
多成分手柄,符合人体工程学要求。透明护帽,对刃部提供保护。绝缘,最高可以耐抗 1000 伏电压,符合
DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。短小稳定的钩型刀刃,适用于切割圆形电缆。
技术说明
多成分手柄,造型符合人体工学。透明护帽,对刃部提供保护。绝缘,最高耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
短小稳定的钩型刀刃,适用于切割圆形电缆。