咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形尖冲头 重款
商品编号
745500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
745500 2
745500 3
745500 4
745500 5
745500 6
745500 7
745500 8
745500 10
745500 12
尖端直径
总长度
柄直径
重量
2mm
120mm
12mm
3mm
120mm
12mm
4mm
120mm
12mm
90g
5mm
120mm
12mm
95g
6mm
120mm
12mm
100g
7mm
120mm
12mm
105g
8mm
120mm
12mm
110g
10mm
150mm
12mm
150g
12mm
175mm
16mm
250g
销售价 数量
 
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
27.29
33.98
64.12

商品详情

商品名称:锥形尖冲头 重款
商品编号:745500 12
标准

DIN 6458 D。
按照 DIN 7255 获得安全认证。
材料

常规质量,由铬钒合金钢制成。
技术说明

八边形刀柄,圆锥形冲头,整体硬化处理。头部经特殊退火处理以防止碎裂。
高强度,符合 DIN 6458 D 标准要求。冲头经过调制加工。
属性
尖端直径
12mm
总长度
175mm
柄直径
16mm
重量
250g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加