咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带式扳手
商品编号
811500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
带宽/带长
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
811500 20/600
811500 25/820
夹紧开口度直径
带宽
带长
握柄总长度
160mm
20mm
600mm
225mm
220mm
25mm
820mm
280mm
销售价 数量
 
278.89
670.24

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:带式扳手
商品编号:811500 25/820

应用

用于夹紧圆形工件,尤其是较大 ⌀ 的工件。
技术说明

成型握柄,坚固,耐磨防滑的布带,可更换。

属性
夹紧开口度直径
220mm
带宽
25mm
带长
820mm
握柄总长度
280mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加