咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
石凿 尖头
商品编号
742600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
742600 200
742600 250
742600 300
742600 400
742600 500
总长度
柄直径
200mm
16mm
250mm
16mm
300mm
16mm
400mm
18mm
500mm
20mm
销售价 数量
 
73.44
89.58
104.99
137.86
191.94

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:石凿 尖头
商品编号:742600 500
标准

DIN 7256 (尖头)
按照 DIN 7255 获得安全认证。
技术说明

由八边形钢制成,经硬化和回火处理。刀刃整体均匀硬化;可以重复研磨而不需要重新硬化。刀头特殊回火处理,防止刀头碎裂。
材料
铬钒钢空气硬化,金色浸涂涂层。
属性
总长度
500mm
柄直径
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加