咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带式扳手
商品编号
811400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
带宽/带长
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
811400 27/930
夹紧开口度直径
带宽
带长
握柄总长度
1inch - 8inch 230mm
27mm
930mm
300mm
销售价 数量
 
717.28

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:带式扳手
商品编号:811400 27/930
应用

用于夹紧圆形工件,尤其是较大 ⌀ 的工件。
特别适用于带有镀铬并抛光的表面的工件(装置)。
技术说明

成型握柄,坚固,耐磨防滑的布带,可更换。
属性
夹紧开口度直径
1inch - 8inch 230mm
带宽
27mm
带长
930mm
握柄总长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加