咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形尖冲头套装,特殊质量 配有塑料支架
商品编号
745310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
745310 6
工具数量
6
销售价 数量
 
478.02
  • 商品详情

商品详情

商品名称:锥形尖冲头套装,特殊质量 配有塑料支架
商品编号:745310 6
材料

特种质量,铬钒钢制成,镀铬。
技术说明

八边形刀柄,圆锥形冲头,整体硬化处理。头部经特殊退火处理以防止碎裂。
内容
各 1 根锥形冲头,编号 745300: 规格尺寸 2;3;4;5;6
1 把冲头,编号 748900: 规格尺寸 120/10
属性
工具数量
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加