咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
销式冲头,带手柄
商品编号
746940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
746940 2
746940 3
746940 4
746940 5
746940 6
746940 8
尖端直径
总长度
轴长度
2mm
140mm
47mm
3mm
145mm
52mm
4mm
175mm
67mm
5mm
180mm
72mm
6mm
205mm
82mm
8mm
210mm
88mm
销售价 数量
 
151.36
156.63
165.36
168.71
179.46
184.12

商品详情

商品名称:销式冲头,带手柄
商品编号:746940 8
技术说明

强劲的八角柄部,带有圆柱形芯轴。整体经过均匀的淬硬加工。特殊的冲头调质,可避免剥落现象发生。实际 ⌀ 小于额定值 0.05 − 0.5 mm,可以避免冲头在钻孔中被卡住。
材料

特种品质的铬钒钢(即特别高的顶尖硬度 − 大约 59 HRC − 再配合理想的韧性),镀铬。手柄具有呵护皮肤的弹性体护套。
属性
尖端直径
8mm
总长度
210mm
轴长度
88mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加