咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Forstner 钻头
商品编号
795150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
钻头直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
795150 12
795150 14
795150 15
795150 16
795150 18
795150 20
795150 22
795150 25
795150 26
795150 30
795150 32
795150 35
795150 40
795150 50
795150 68
切刃数 Z
总长度
柄部尺寸
钻头直径
2
90mm
6×30mm
12mm
2
90mm
8×30mm
14mm
2
90mm
8×30mm
15mm
2
90mm
8×30mm
16mm
2
90mm
8×30mm
18mm
2
90mm
8×30mm
20mm
2
90mm
8×30mm
22mm
2
90mm
8×30mm
25mm
2
90mm
8×30mm
26mm
2
90mm
8×30mm
30mm
2
90mm
10×30mm
32mm
2
90mm
10×30mm
35mm
2
90mm
10×30mm
40mm
2
90mm
10×30mm
50mm
2
90mm
10×30mm
68mm
销售价 数量
 
177.12
177.12
191.32
191.32
191.32
211.92
235.76
235.76
235.76
261.53
280.90
280.90
316.91
322.09
695.72

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Forstner 钻头
商品编号:795150 12
应用

用于钻取无缺陷的,精确的盲孔以及通孔。
技术说明

双切刃,带有圆柱形柄部。
特种钢;用于普通的木材钻孔,部分可用于硬木。锋利的底切刀刃能够钻出无缺陷的盲孔,同时减少了过热的危险。
标准

DIN 7483 G
属性
切刃数 Z
2
总长度
90mm
柄部尺寸
6×30mm
钻头直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加