咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形冲头,特殊品质 镀铬
商品编号
745300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
745300 2
745300 3
745300 4
745300 5
745300 6
745300 8
745300 10
尖端直径
总长度
柄直径
2mm
120mm
10mm
3mm
120mm
10mm
4mm
120mm
10mm
5mm
120mm
10mm
6mm
120mm
10mm
8mm
200mm
14mm
10mm
200mm
16mm
销售价 数量
 
77.70
77.70
77.70
77.70
77.70
176.72
209.58

商品详情

商品名称:锥形冲头,特殊品质 镀铬
商品编号:745300 8
材料

特种质量,铬钒钢制成,镀铬。
技术说明

八边形刀柄,圆锥形冲头,整体硬化处理。头部经特殊退火处理以防止碎裂。
最高尖端硬度 − 约 59 HRC − 韧性极高。
属性
尖端直径
8mm
总长度
200mm
柄直径
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加