咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尖冲头,特殊品质 镀铬
商品编号
746900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
746900 2
746900 3
746900 4
746900 5
746900 6
746900 8
746900 10
746900 12
746900 14
746900 16
尖端直径 D
总长度 L1
柄部直径 S
芯轴长度 L2
2mm
150mm
10mm
40mm
3mm
150mm
10mm
40mm
4mm
150mm
10mm
40mm
5mm
150mm
10mm
40mm
6mm
150mm
10mm
40mm
8mm
150mm
10mm
45mm
10mm
200mm
14mm
70mm
12mm
220mm
14mm
90mm
14mm
240mm
16mm
110mm
16mm
260mm
18mm
130mm
销售价 数量
 
101.14
100.44
100.44
100.44
100.44
100.44
178.14
209.58
245.70
294.60

商品详情

商品名称:尖冲头,特殊品质 镀铬
商品编号:746900 12
材料

特种质量,铬钒钢制成,镀铬。
技术说明

强劲的八角柄部,带有圆柱形芯轴。整体经过均匀的淬硬加工。特殊的冲头调质,可避免剥落现象发生。实际 ⌀ 小于额定值 0.05 − 0.5 mm,可以避免冲头在钻孔中被卡住。
特殊的品质,也就是说最大可能的尖端硬度 − 大约为 59 HRC − 同时又确保了理想的韧性。
属性
尖端直径 D
12mm
总长度 L1
220mm
柄部直径 S
14mm
芯轴长度 L2
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加