咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
石凿 平
商品编号
742500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
742500 200
742500 250
742500 300
742500 400
742500 500
742500 600
742500 1000
刀刃宽度
总长度
柄直径
23mm
200mm
16mm
23mm
250mm
16mm
26mm
300mm
16mm
28mm
400mm
18mm
30mm
500mm
20mm
30mm
600mm
20mm
34mm
1000mm
22mm
销售价 数量
 
74.76
90.19
105.61
141.11
195.18
269.24
475.37

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:石凿 平
商品编号:742500 600
技术说明

由八边形钢制成,经硬化和回火处理。刀刃整体均匀硬化;可以重复研磨而不需要重新硬化。刀头特殊回火处理,防止刀头碎裂。
标准

DIN 7254(扁平)
按照 DIN 7255 获得安全认证。
材料
铬钒钢空气硬化,红色粉末涂层。
属性
刀刃宽度
30mm
总长度
600mm
柄直径
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加