咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SDS-max 硬质合金锤钻
商品编号
789200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 × 整个长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
789200 12X340
789200 12X540
789200 14X340
789200 14X540
789200 15X340
789200 15X540
789200 16X340
789200 16X540
789200 18X340
789200 18X540
789200 20X320
789200 20X520
789200 20X920
789200 22X320
789200 22X520
789200 24X320
789200 24X520
789200 25X320
789200 25X520
789200 25X920
789200 28X370
789200 28X570
789200 30X370
789200 30X570
789200 32X370
789200 32X570
789200 32X920
789200 35X570
789200 38X570
789200 40X370
789200 40X570
789200 40X920
789200 45X570
789200 52X570
切刃数 Z
总长度
直径
螺旋长度
2
340mm
12mm
200mm
2
540mm
12mm
400mm
2
340mm
14mm
200mm
2
540mm
14mm
400mm
2
340mm
15mm
200mm
2
540mm
15mm
400mm
2
340mm
16mm
200mm
2
540mm
16mm
400mm
2
340mm
18mm
200mm
2
540mm
18mm
400mm
2
320mm
20mm
200mm
2
520mm
20mm
400mm
2
920mm
20mm
800mm
2
320mm
22mm
200mm
2
520mm
22mm
400mm
2
320mm
24mm
200mm
2
520mm
24mm
400mm
2
320mm
25mm
200mm
2
520mm
25mm
400mm
2
920mm
25mm
800mm
2
370mm
28mm
250mm
2
570mm
28mm
450mm
2
370mm
30mm
250mm
2
570mm
30mm
450mm
2
370mm
32mm
250mm
2
570mm
32mm
450mm
2
920mm
32mm
800mm
2
570mm
35mm
450mm
2
570mm
38mm
450mm
2
370mm
40mm
250mm
2
570mm
40mm
450mm
2
920mm
40mm
800mm
2
570mm
45mm
450mm
2
570mm
52mm
450mm
销售价 数量
 
816.85
891.50
907.03
1046.11
886.43
1064.17
914.73
1095.10
914.73
1120.87
968.81
1159.53
1481.62
1038.40
1221.41
1051.29
1226.49
1053.92
1249.70
1861.74
1301.25
1410.81
1278.01
1462.34
1307.74
1546.03
2319.05
1752.18
2100.03
2080.75
2441.50
3195.14
3169.37
3813.55

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:SDS-max 硬质合金锤钻
商品编号:789200 52X570

提示

如果长度 >500 毫米,预钻至少 150 毫米深,为此,应选用用短型钻头(最好是相同的 ⌀)。
应用

用于在混凝土,天然石头和砖石上钻孔。
技术说明

特殊的硬质合金刀头几何结构延长使用寿命。
中心尖使得钻孔时定位准确并且孔内中心导向良好。大钻屑入口可更快排屑并因此减少摩擦。
钻头,采用正方形横截面,从直径 16 mm 起。

技术参数
冲击应用 / 非冲击应用
冲击钻削
刀柄
SDS Max
刀具材料
HM
属性
切刃数 Z
2
总长度
570mm
直径
52mm
螺旋长度
450mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加