咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木工麻花钻套装
商品编号
795310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
795310 5
钻头数量
5
销售价 数量
 
105.61

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:木工麻花钻套装
商品编号:795310 5
技术说明

研磨的精密构造,带有 2 个切削刃,2 个预切刀刃和定心尖。
内容

由编号 795300 组成。
内容
各 1 个钻头: ⌀ 4;5;6;8;10 mm
属性
钻头数量
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加