咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺栓头剪刀
商品编号
732000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
732000 350
732000 450
732000 600
732000 750
732000 900
总长度
适用于单栓柱,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
350mm
5mm
6mm
450mm
6mm
7mm
600mm
7mm
9mm
750mm
8mm
12mm
900mm
9mm
15mm
销售价 数量
 
821.31
1101.30
1443.51
1944.38
2652.19

商品详情

商品名称:螺栓头剪刀
商品编号:732000 900
技术说明

刀头带有复合功能。坚固的涂漆钢管手柄,带有橡胶把手。
材料

特种铬合金钢刀刃经过感应淬火硬化。
应用

用于剪切抗拉强度约 1200 N/mm2 以下的钢材。
备件

见编号 732040
属性
总长度
900mm
适用于单栓柱,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2
9mm
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加