咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金冲击钻头 SDS-plus
商品编号
789000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 × 整个长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
789000 4X110
789000 5X110
789000 5X160
789000 6,5X210
789000 6X110
789000 6X160
789000 6X260
789000 6X310
789000 7X160
789000 8X110
789000 8X160
789000 8X210
789000 8X260
789000 8X310
789000 8X460
789000 9X210
789000 10X110
789000 10X160
789000 10X210
789000 10X260
789000 10X310
789000 10X450
789000 12X160
789000 12X210
789000 12X260
789000 12X450
789000 12X600
789000 13X160
789000 14X160
789000 14X260
789000 14X450
789000 14X600
789000 15X160
789000 15X260
789000 16X210
789000 16X310
789000 16X450
789000 16X600
789000 18X200
789000 18X450
789000 20X200
789000 20X300
789000 20X450
789000 22X250
789000 22X450
789000 24X250
789000 25X250
789000 25X450
789000 26X450
切刃数 Z
总长度
直径
螺旋长度
2
110mm
4mm
50mm
2
110mm
5mm
50mm
2
160mm
5mm
100mm
2
210mm
6.5mm
150mm
2
110mm
6mm
50mm
2
160mm
6mm
100mm
2
260mm
6mm
200mm
2
310mm
6mm
250mm
2
160mm
7mm
100mm
2
110mm
8mm
50mm
2
160mm
8mm
100mm
2
210mm
8mm
150mm
2
260mm
8mm
200mm
2
310mm
8mm
250mm
2
460mm
8mm
400mm
2
210mm
9mm
150mm
2
110mm
10mm
50mm
2
160mm
10mm
100mm
2
210mm
10mm
150mm
2
260mm
10mm
200mm
2
310mm
10mm
250mm
2
450mm
10mm
400mm
2
160mm
12mm
100mm
2
210mm
12mm
150mm
2
260mm
12mm
200mm
2
450mm
12mm
400mm
2
600mm
12mm
550mm
2
160mm
13mm
100mm
2
160mm
14mm
100mm
2
260mm
14mm
200mm
2
450mm
14mm
400mm
2
600mm
14mm
550mm
2
160mm
15mm
100mm
2
260mm
15mm
200mm
2
210mm
16mm
150mm
2
310mm
16mm
250mm
2
450mm
16mm
400mm
2
600mm
16mm
550mm
2
200mm
18mm
150mm
2
450mm
18mm
400mm
2
200mm
20mm
150mm
2
300mm
20mm
250mm
2
450mm
20mm
400mm
2
250mm
22mm
200mm
2
450mm
22mm
400mm
2
250mm
24mm
200mm
2
250mm
25mm
200mm
2
450mm
25mm
400mm
2
450mm
26mm
400mm
销售价 数量
 
56.70
49.10
60.46
96.68
48.09
54.07
101.14
175.20
75.38
62.69
67.67
84.41
96.68
124.99
178.44
105.61
81.16
83.79
102.47
117.27
132.08
203.60
94.65
111.48
130.16
232.52
353.03
123.05
130.16
164.24
264.16
387.83
161.71
193.26
186.15
246.10
367.23
408.42
319.56
410.96
386.51
425.16
470.30
556.53
724.01
590.11
664.77
855.49
870.91

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:硬质合金冲击钻头 SDS-plus
商品编号:789000 8X110
提示

使用特别长的钻头时(大于 500 mm),首先用短钻钻一个同样直径的导向孔(防止弯曲和折断)。
应用

用于在混凝土,天然石头和砖石上钻孔。
技术说明

M2 具有 3 条特殊的 Power Breaker 进给刃,能够在钻削材料上形成微小的裂纹,从而加快钻削进程,同时提高材料去除率。高品质的硬质合金钻尖采用极其牢固的钎焊工艺,即使是加工钢筋混凝土也能确保长久的使用寿命。采用钻芯强化的螺旋槽纹(KVS)实现减振效应;冲击能量会被直接传递到钻尖上。
技术参数
冲击应用 / 非冲击应用
冲击钻削
刀具材料
HM
刀柄
SDS Plus
属性
切刃数 Z
2
总长度
110mm
直径
8mm
螺旋长度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加