咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MFWN 直径 D /切刃数量 Z 200/10 mm
商品编号
225615 200/10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MFWN 直径 D /切刃数量 Z 200/10 mm
商品编号:225615 200/10
USP1:90° MFWN 带有安装孔
切刃数 Z:10
安装孔直径:60.0
铣削应用:方肩铣削 | 插铣
空闲长度:63.0
总长度 L总:63.0
内冷式:是
配套适用的转位刀片:WNMU 0806..
刀柄形状:带有安装孔
切刃直径 DC:200.0
垫片:229751
转位刀片 螺钉:229700(T15;4.2 Nm)

更多参数>>

技术说明
配有双面转位刀片的铣刀。
安装角、容屑槽以及刃型和转位刀片的切削角的相互组合保证了优异的切削加工性能、排屑效果、耐久性,同时还减小了切削力,进而实现理想的经济性。

技术说明
无内部冷却系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加