咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型电缆剪
商品编号
730100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
730100 125
730100 160
剪切能力
可以切割的最大直径
总长度
8mm
125mm
10mm2
12mm
160mm
销售价 数量
 
148.51
191.39

商品详情

商品名称:小型电缆剪
商品编号:730100 160
应用

用于切割铜线和铝线。
技术说明

头部带有镰刀形刀刃。柄部为塑料套柄。能够实现平整而又彻底的剪切,不会造成挤伤。轻型不锈钢制成,无锈。
属性
剪切能力
10mm2
可以切割的最大直径
12mm
总长度
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加