咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SOMT....20ER-LD 型号 14
商品编号
222081 14
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SOMT....20ER-LD 型号 14
商品编号:222081 14
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
刀具材料:硬质合金
产品类别:转位刀片,用于铣削
编程半径,针对 ap max:5.0
切槽时的最大切割深度 ap max:5.0
切边时的最大切割深度 ap max:5.0
转位刀片后角:16.0
可转位刀片尺寸:14
每颗刀齿的进给 fz:0.06 ? 1.8
类型:PR1835
刀片厚度 E:556.0
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm2:适用

更多参数>>

应用
LD 刃型同样也适合大切深加工(ap max= 5 mm),同时配合中等大小的进给量。
不适合用于螺旋铣、插铣和轮廓铣或用于加工近乎垂直的工件壁。

提示
应用参考值,针对 ae = 0.3×D。

技术说明
4 切刃转位刀片,采用凸形切刃,可以减小切削力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加