咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸 六角螺丝起子批头 六角 7/32 inch
商品编号
637640 7/32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:3/8 英寸 六角螺丝起子批头 六角 7/32 inch
商品编号:637640 7/32
驱动侧直径-浮点:17.8
驱动型式:六角螺丝起子
方形驱动插口:3/8
长度:52.0
带固定环:否
带球头:否
六角:7/32
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

材料
HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。

标准
DIN 7422

技术说明
由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。内四方符合 DIN 3120。
经特殊锻造工艺处理,材料具有理想的纤维方向。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。具有光整的表面。
刀身由高合金特种钢制成,光面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加