咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高进给铣刀 MFH micro 直径 D /切刃数量 Z 16/4 mm
商品编号
221943 16/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高进给铣刀 MFH micro 直径 D /切刃数量 Z 16/4 mm
商品编号:221943 16/4
直径D1h6:8.5
最大切割深度 ap max:0.5
柄类型:带螺纹
Fz Helix:0.8
转位刀片(次级刀片)最大横向进给:0.2
轴向前角刀具:5.0
产品类别:仿形铣刀(RD..10)
坡道长度 L,针对 αmax:11.1
坡道斜度 αmax:1.03
圆周插补铣削直径 Dmax:30.0
圆周插补铣削直径 Dmin:28.0
直径 D3:12.0

更多参数>>

技术说明
用于高进给条件下的超经济性加工。通过降低切削力来降低振动。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加